※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)15.9 注文コード28962004 品番3201 A-2ZTN9/MT33
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は幅・軌道輪形状など6種類から選べます 他の種類を見る

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

トラスコ品番390-3884 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)15.9 径(Φmm)(内輪)12、(外輪)32 使用温度範囲(℃)-30〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 普通公差

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする