曜日別特売
61809-2RZ 単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ) 28967367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番388-1645
内容量1個注文コード28967367品番61809-2RZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
非接触シールにより防塵性を向上しています。

トラスコ品番388-1645材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7径(Φmm)(内輪)45、(外輪)58使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする