※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ベアリング番台6000注文コード28967726品番6024-2Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はベアリング番台・幅・精度等級など95種類から選べます他の種類を見る 深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。