※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ボールバルブ (レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC100V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28969415 品番E-SUSR 20A AC100V
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。

用途
水・油・空気用。
食品・医薬などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
バルブ種類電動ボールバルブ トラスコ品番388-6693

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする