※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンドーテック
コンドーテックの 鉄骨建築用金物
コンドー吊りピース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28969589
品番
12408KK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリット付です。
用途
構造物に取付けて、吊り手として。
仕様
柱・梁重量(2個)(t):<3
トラスコ品番
385-2201
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
板厚(mm)
T:9
脚長さ(mm)
S:7
呼び径(Φmm)
シャックル:18
注意
※吊りピースは必ず2ヶ吊りしてください。
※シャックルは規格(JIS)シャックルを使用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28969589
12408KK4
33237278
12408 KK4
コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース)
コンドーテック
1枚
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました