※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12408KK6 コンドー吊りピース コンドーテック 28969607 12408KK6 コンドー吊りピース コンドーテック 28969607

コンドー吊りピース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28969607 品番12408KK6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリット付です。

用途構造物に取付けて、吊り手として。 仕様柱・梁重量(2個)(t):<10 トラスコ品番385-2197 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当 板厚(mm)T:16 脚長さ(mm)S:12 呼び径(Φmm)シャックル:32
注意
※吊りピースは必ず2ヶ吊りしてください。
※シャックルは規格(JIS)シャックルを使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28969607 12408KK6 33237296 12408 KK6 コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース) コンドーテック コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース) コンドーテック 1枚 859 税込945 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする