安全興業
安全興業の 駐車関連
安全興業の 車用タイヤストッパー
タイヤストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28971637
品番
HN-Y
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラック、自動車の駐車時の必要アイテムです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
トラスコ品番
436-7220
色
黄
高さ(mm)
130
奥行(mm)
170
間口(mm)
95
耐荷重(t)
2