画像準備中

ユシロンフォーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード28972099 品番FD3310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー!
◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。
◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。
◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)

用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。 適合炭素銅、合金鋼、SUS 容量(L)18 引火点(℃)210 外観褐色液状 粘度(at40℃mm2/s)106 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1につき ¥8,640 / 税込 ¥9,504
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする