ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の プレス油
ユシロンフォーマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
28972108
品番
FL10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
速乾性プレス油
◇油分残差が少なく、後工程の負荷の低減が期待できます。
◇コストパフォーマンスが良好です。
用途
打ち抜き、浅絞り、曲げ等に対応。
適合
鋼、アルミ合金、同合金
容量(L)
18
引火点(℃)
90
外観
淡黄色透明
粘度(at40℃mm
2
/s)
1.9
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1につき
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
数量1以上のご注文
お送りできません