ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の プレス油
ユシロンフォーヂ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
28972126
品番
HF152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高性能白色タイプ
◇白色化により機械周りの汚れが低減できます。
◇従来の黒鉛系と比べ同等の潤滑性を有するため、難加工部品で優れた加工性を発揮します。
◇優れた潤滑性により金型寿命も延長可能です。
仕様
加工部品:クランクシャフト、軸もの、大型部品
容量(L)
18
濃度(%)
(推奨)1〜33
外観
白色エマルション
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1につき
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
数量1以上のご注文
お送りできません