ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 切削油
ユシローケン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
28972153
品番
FGC915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
潤滑性に優れた透明タイプの切削油
◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。
◇透明感が持続します。
◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途
切削・研削加工
適合
鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)
18
pH値
(3.3%)8.9
濃度(%)
(推奨)3.3〜10
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1につき
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
数量1以上のご注文
お送りできません