ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 切削油
ユシロンカットアーバス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
28972178
品番
BM460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高性能、自動機加工用油剤
◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。
◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途
自動機加工
適合
SUS、鋼、銅、銅合金
容量(L)
18
引火点(℃)
160
外観
黄色透明
粘度(at40℃mm
2
/s)
16
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1につき
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
数量1以上のご注文
お送りできません