ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 工業用洗浄剤
ユシロクリーナー PCW300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
28972205
品番
PCW300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
”洗浄力”と”油水分離性”の両立!
◇不水溶性、水溶性加工に対する油水分離性に優れるため、ロングライフ化が可能です。
◇透明感が長時間持続します。
◇錆止め性に優れます。
◇成分残渣が少ないです。
用途
洗浄剤
容量(L)
18
pH値
9
濃度(%)
(推奨)2〜5
危険物の類別
非危険物
表面張力(mN/m)
(3%)45
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1につき
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
数量1以上のご注文
お送りできません