画像準備中

ユシローケンシンセティック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード28972284 品番#880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダイヤモンドペレット加工などに!
合成潤滑剤を含有しているオイルフリーの水溶性切削油剤のため、機械汚れが低減できます。
希釈液は透明であり、加工状態の観察が容易です。抗乳化性にも優れているので、希釈液の透明感が持続します。
洗浄性、浸透性に優れ、ホーニング加工などにも適用できます。

希釈倍率
鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削:10〜30倍
鋼・鋳鉄の一般研削加工:30〜50倍
鋼・鋳鉄のホーニング:10〜30倍
外観
原液:淡黄色液体
希釈液:無職透明(30倍時)
用途一般切削やペレット研削 pH値(30倍)9.4 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1につき ¥8,640 / 税込 ¥9,504
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする