ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 切削油
ユシロンテック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
28972318
品番
WS217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラッピングベース油剤
ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
外観
原液:淡黄色透明液状
希釈液:微黄色透明液状
用途
WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング
容量(L)
18
pH値
(3.3%)8.2
危険物の類別
非危険物
表面張力(mN/m)
(3%)36
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1につき
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
数量1以上のご注文
お送りできません