コネクタなどの部品をハンダ付けする際に利用しています。
加える部分が金属のため、ハンダの熱でバイスが溶ける心配は無いようです。
また、適当に柔らかい材質のため、締め過ぎで部品を壊す心配が無く重宝しています。
締めネジの部分はメッキがかかっていますが、恐らく樹脂製です。
固定用の吸盤は(吸盤ですので)ガラスなどの平滑面で無いと吸着しません。
この商品は大きなクリップという感じで、本当にきっちり固定したいという場合には不向きです。
何だこりゃと、言わせるほどチープな作りです。吸盤?が付いてますが、吸盤が歪なので作業台に付きません。詐欺です。
だから、軽いものをやんわり掴んで保持する分には使えます。一応今回取り合えず使えたので星2にしときます。これで数百円は無いですよ。
スマホのパネルを接着剤で固定する際に挟む目的で購入しました。
注意書きに強く締めすぎると壊れるとあったので心配でしたが、
強めに締めても問題ありませんでした。
木板と木板の接着を行い際は問題なく使用出来ました。又、つめやすりでヤスリ掛けもしましたが、強い力を用いない作業であれば十分に使用出来ました。とても良い品物だと思います。
価格的にもあまり期待はしていませんでしたが、予想どおりでした。本当に簡易タイプです。バイス面の金具もガタガタしていますし、本体固定の吸盤のゴムも質が悪くて固定が困難です。
プラスチックやゴムなどの小さな部品の接着仮止めなどに洗濯バサミ的な使い方をしたいと思っています。
最初うまく吸盤がつかなくて使えないと思いましたが、本体を上から強く押さえつけながらレバーを倒したらうまく固定できました。問題なく使えています。
ガラス状の作業台上でないと固定できないので今いちです。この様な場合はクリップ式のほうが良いです。