日本メカケミカル
メカCS-7
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個(4L)
1個(4L)
1個(18L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
28982749
品番
C-Z019-4L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
速乾型。強力な脱脂洗浄力で油汚れを除去
用途
金属部品、製品の油汚れの脱脂洗浄
容量(L)
4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※4℃以下で保管した場合、固まる恐れがありますので、4℃以上の屋内で保管して下さい