日本メカケミカル
メカCS-75
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(18L)
注文コード
28982767
品番
C-Z016-18L
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
低臭タイプ。樹脂への影響を最低限に抑えた油性脱脂洗浄剤
用途
ワイヤーカット機のローラーに付着するワックスの除去
金属部品、プラスチック部品等の油汚れ除去
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※吹付に使用するスプレーは有機溶剤使用可能な物をご使用下さい