メカエコプレス#2007

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード28982785 品番D-Z047-18L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防錆、防食性に優れた潤滑強化タイプのプレス油

用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※亜鉛、鉛、マグネシウム等、黒く変色する材料もあるので、切れ端等でお確かめの上ご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする