日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコパンチP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
28982819
品番
D-Z055-18L
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
潤滑性、防錆、防食性に優れ、環境に優しい油性プレス剤
用途
難加工材、鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工用
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※初めて使用する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい