日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカマッハドライ90H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
28982864
品番
D-D033-18L
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
べたつきがなく作業環境、作業能率が工場する油性ドライプレス剤
用途
鋼、アルミニウム、銅、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気のある場所での使用は避けて下さい