パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Colors抗菌プラス食洗機対応まな板M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28984054
品番
CC-1548
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食洗器対応。カラフルなデザインでキッチンを華やかにします。
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
ピンク
サイズ
M
質量(g)
112
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×210×2