新コスモス電機
新コスモス電機の 空調/換気関連部品
新コスモス電機の 換気扇部材
新コスモス電機の 換気扇スイッチ
換気扇コントローラ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28993757
品番
ARU-05C
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
空気の汚れや二酸化炭素濃度を検知し、換気扇のON/OFFをコントロールします。外気導入量を削減し、冷暖房の省エネを実現します。
二酸化炭素濃度を検知して換気を行うので、感染症対策としても活用できます。
寸法(mm)
70×120×65
質量(g)
約230
電源
単相100V±10% 50/60Hz
感度
感度切り替えスイッチ 低・標準・高(3段階切り替え)
検知原理
空気汚れ/熱線型半導体式 CO2/NDIR(非分散型赤外線)式
検知対象ガス
空気汚れ CO2
接点定格
100V 1.5A max/100mV 100μA min
注意
※取り付けには電気工事士の資格を持った人による工事が必要となります。