エクスターR7000

(137件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 29009129 品番 99000-21EA0-017
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。

SAE10W-40 成分部分合成油 規格MA2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 137
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
スーパーカブに入れました

カストロールのオイルを入れていましたが、エンジン回転もスムーズに上がらず、到達回転数も低かった。
このオイルはカブにはもったいないかな?と思いつつ投入しました。
エンジンは、調子がすごく良くなりました、こんなに違う!?と思うほど。
エンジン回転の上昇もスムーズになり、カストロールより1000回転は多く回っている感じです。エンジン構造がシンプルだから、オイルの良さがテキメンに表れたのだと思われます。
R9000にしたら大変な事になるのでは?と期待もしています。

対象商品:
29009129
2025-05-05
用途:
スクーターのオイル交換に

2,000キロ毎にこのオイルを使用しています。現在、走行距離が20,000キロを超えましたが絶好調です。スクーターには高級すぎるオイルですね。

2025-04-29
用途:
趣味のオートバイのメンテナンス
杉浦商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1度の交換分を購入すれば送料が無料になるからちょっとした小物と一緒に購入
前の値段なら☆5つ
オイルだけなら他のショップの方が安いです。

対象商品:
29009129
2024-02-11
用途:
250スクーターのエンジンオイル交換
建設業・工事業

既に20年以上経過した我が家の通勤250スクーター。大事なエンジンを維持するにはオイル管理が重要です。これはメーカー純正のエンジンオイル。安心です。3000q毎に交換、短距離が多いなら2000qで交換してもいいかな。

1人が参考にしています
2023-10-17
用途:
バイクオイル効果
サービス業

スズキのバイク乗ってたらスズキのオイルでしょう!
3000キロ毎にオイル交換しているけど高級なオイル、格下のオイルとか使ってみてわかったのは純正オイルが1番安心するって事!高級なオイルは確かにレスポンスや燃費(微妙)に上がるけどそれは交換した少しの間で、3000キロは続かない!

対象商品:
29009129
2023-09-12
用途:
バイクのオイル交換

これまで純正以外のメーカーオイルを使用してきましたが、メーカー純正だけあってシールへの浸透性も抑えられており安心して使用できます。

対象商品:
29009129
2023-09-09
用途:
89FZR250R
農・林・水産業

以前から使用していました。途中、ホンダG2のギア抜け&ニュートラルの入りづらさから1000km持たず交換。常に高回転で使用するバイクには合っているようです。
ただ高性能オイルと価格差が無くなり残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
29009129
2023-08-11
用途:
MT-09 オイル交換
建設業・工事業

G2から7000に変更して3回使用しています。ギヤの入りも良く良い品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする