DVD-R 1回記録用 録画用 4.7GB 120分 16倍速 スピンドルケース 50枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29018686 品番LM-DR47VWS50W
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

DVD-R(CPRM対応)4.7GB(50枚)メディアです。
ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。
記録回数:1回のみ、容量/録画時間:4.7GB/120分、記録速度:1-16倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。

仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有 質量(g)14.5 入数(枚)50 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95 寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2 対応【著作権保護機能】CPRM 保証期間購入後1年間 対応メディア【DVD-R】対応 録画時間地上デジタル120分 対応フォーマットDVD-R for General Ver2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0 記憶容量(GB)4.7(片面) レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm) ケーススピンドルケース 書込速度1-16倍速 読込速度1-16倍速

商品説明動画

ロジテック DVD-R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29018686
2023-07-04
用途:
データ保存・受け渡し
その他業種

初めてこちらの製品を購入しましたが問題なく使用できました。
無くなったらまた購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする