※メイン

- 霧が長-く出るスプレー ダリヤ(マルハチ産業) 29020034 - 霧が長-く出るスプレー ダリヤ(マルハチ産業) 29020034

霧が長-く出るスプレー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29020034 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。
植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。
携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。

用途ミストスプレー 材質本体:ポリプロピレン、ボトル:PET樹脂 寸法(mm)約105×55×250 ホワイト 容量(mL)350 危険物の類別非危険物
注意
※アルコール、次亜塩素酸水などの使用は可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23980926
2023-07-02
用途:
脱臭剤、風呂用洗剤の散布時
その他業種

噴射量が均一で時間が長いので散布しやすいです。
容器がちょっと軟です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする