アサダ
アサダの トルクレンチ/トルクドライバー
アサダの トルクレンチ
アサダの 単能形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29021958
品番
XP776
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
トルク精度±4%
セット内容
単品
全長(mm)
290
サイズ
5/8"
口径(Φmm)
29
締付トルク(N・m)
75
注意
※校正証明書はトルクレンチの精度を証明する書類です。 必要になる場合がありますので、大切に保管してください。