バイアルケース(直径24mmバイアル用) 緩衝ウレタン付 (カミコンバイアルケース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20組) 注文コード29022746 品番91032-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径24mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。モデルナ社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径24mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン(R)」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。

材質特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン 型番2410 立て数(本)10 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×57
注意
※紙製の為、基本的には使い捨て商品です。
※カミコン®は、株式会社オカベカミコンの登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする