G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026438 G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026438 G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026438 G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026438 G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026438

ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29026438 品番 G-9405
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

長財布が入る左サイドファスナー付きカーゴポケット。
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。
右脇ポケット内コインポケット付き。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築 種別カーゴパンツ アッシュ サイズ100 混率(%)ポリエステル90/綿10 股下(cm)80 機能軽量 渡幅(cm)41 素材裏綿ヘリンボン 実寸ウエスト(cm)100
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする