ストレッチクロスカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29029290 品番 G-9105
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ストレッチ素材なのでアクティブな動きにもストレスを感じません。
右サイドには底フラシ仕様のカーゴポケットがついていて、財布や小物を入れてもツッパリにくくなっています。
左サイドにマルチポケットがついていてスマホやペンを入れることができます。
右後ろポケットは長財布が入る深めの仕様です。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
右脇のポケット上部内側にはコインポケットがついています。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築 種別カーゴパンツ ネイビー サイズ85 混率(%)綿97/ポリウレタン3 股下(cm)83 機能ストレッチ 渡幅(cm)33 素材ストレッチクロス(微起毛) 適応ウエスト(cm)85 実寸ウエスト(cm)88
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする