ストレッチクロスカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ112 注文コード29029457 品番G-9105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材なのでアクティブな動きにもストレスを感じません。
右サイドには底フラシ仕様のカーゴポケットがついていて、財布や小物を入れてもツッパリにくくなっています。
左サイドにマルチポケットがついていてスマホやペンを入れることができます。
右後ろポケットは長財布が入る深めの仕様です。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
右脇のポケット上部内側にはコインポケットがついています。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築 種別カーゴパンツ カーキ サイズ112 混率(%)綿97/ポリウレタン3 股下(cm)83 機能ストレッチ 渡幅(cm)40 素材ストレッチクロス(微起毛) 適応ウエスト(cm)112 実寸ウエスト(cm)115
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする