マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
隅切角小皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29030595
品番
E158WC
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
先進の"シンプルモダン"、スタイリッシュにテーブルを演出。
材質
メラミン樹脂
色
ホワイトC
高さ(mm)
18
短辺(mm)
113
長辺(mm)
113
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
洋食器