マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
隅切角小皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29030604
品番
E158IGC
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
先進の"シンプルモダン"、スタイリッシュにテーブルを演出。グラデーションが魅力。
材質
メラミン樹脂
色
乳白/グリーンC
高さ(mm)
18
短辺(mm)
113
長辺(mm)
113
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
洋食器
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。