家庭化学
家庭化学の 接着剤
家庭化学の 建築用
家庭化学の タイル/カーペット用
タイルの下地材料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2kg×6袋)
注文コード
29031627
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途
タイルの接着。
仕様
セメント系タイル接着剤
成分
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×170×40
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
2mm厚 約1000×1000mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
主なワーク
パーツ