家庭化学
家庭化学の 接着剤
家庭化学の 建築用
家庭化学の 壁紙用
繊維壁用補強ボンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25g×20個)
注文コード
29031688
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
繊維壁施工時混和す事により表面が硬くなり、ボロ落ちを防ぎます。
用途
繊維壁用混和剤
仕様
繊維壁用補強ボンド
成分
エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
材質
エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
色
白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×70×13
危険物の類別
非危険物
施工面積
約1坪
適応下地
繊維壁
主なワーク
パーツ