1800ノズル HE-VANシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29032424 品番 HE0801
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。
既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。
ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。
低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。
0°〜 360°まで角度調節が可能
HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。
散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 緑色 型番HE-VAN-08 角度調整範囲散水:0〜360° 流量(L/min)90°:9.91〜14.01、180°:1.57〜2.22、270°:2.35〜3.33、360°:3.14〜4.43 散水範囲(m)半径:1.8〜2.4 仰角(°)ノズル散水仰角:24 動作圧(bar)1.0〜2.1(最適圧力:2.1)
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※濁水使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする