ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。
既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。
ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。
低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。
0°〜 360°まで角度調節が可能
HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。
散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。