曜日別特売
A84660 1800ノズル R-VAN可変角シリーズ RAINBIRD 29032476

A84660 1800ノズル R-VAN可変角シリーズ RAINBIRD 29032476
A84660 1800ノズル R-VAN可変角シリーズ RAINBIRD 29032476
A84660 1800ノズル R-VAN可変角シリーズ RAINBIRD 29032476
A84660 1800ノズル R-VAN可変角シリーズ RAINBIRD 29032476
A84660 1800ノズル R-VAN可変角シリーズ RAINBIRD 29032476
A84660 1800ノズル R-VAN可変角シリーズ RAINBIRD 29032476

1800ノズル R-VAN可変角シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
散水範囲(m)半径:4.0~5.5
内容量1個注文コード29032476品番A84660
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
45°~270°で散水範囲を調節することが可能。

用途
芝生地、グランドカバー、灌木への散水
黄色型番R-VAN18角度調整範囲散水:45~270°流量(L/min)90°:1.59~2.20、180°:3.22~4.13、270°:3.71~4.77、360°:4.77~6.13散水範囲(m)半径:4.0~5.5動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
取扱説明書:(0.12MB)
注意
※濁水使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする