1800ノズル R-VAN可変角シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29032485 品番 A84661
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4〜10.7mの均一な散水量を実現できる。
45°〜270°で散水範囲を調節することが可能。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 赤色 型番R-VAN24 角度調整範囲散水:45〜270° 流量(L/min)90°:2.27〜3.63、180°:4.54〜7.27、270°:5.30〜8.48、360°:6.81〜10.90 散水範囲(m)半径:5.2〜7.3 動作圧(bar)2.1〜3.8(最適圧力:3.1)
取扱説明書:(0.12MB)
注意
※濁水使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする