散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4〜10.7mの均一な散水量を実現できる。
360°全円(フルサークル)を散水することが可能。