1800ノズル R-VANストリップシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)0.68〜1.06 注文コード29032528 品番A84667
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は流量など3種類から選べます 他の種類を見る

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4〜10.7mの均一な散水量を実現できる。
四角い散水を行うことができる。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 灰色 型番R-VAN-LCS 流量(L/min)0.68〜1.06 散水範囲(m)半径:1.5×4.6(調整:1.2×4.3〜1.8×4.9) 位置散水:左コーナー 動作圧(bar)2.1〜3.8(最適圧力:3.1)
取扱説明書:(0.12MB)
注意
※濁水使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする