曜日別特売
B0690008 インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRD 29032616

B0690008 インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRD 29032616
B0690008 インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRD 29032616
B0690008 インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRD 29032616
B0690008 インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRD 29032616

インパクトスプリンクラー MAXI-PAW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード29032616品番B0690008
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー
5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。
360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。
横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。

用途
芝生地、グランドカバー、灌木への散水
タイプ全円/可変 兼用直径(Φcm)露出面:12.7口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT角度(°)散水:20~340/360型番2045A流量(L/min)11.4~15.6散水範囲(m)半径:11.0~12.7高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6適合ノズル#8 青のみ動作圧(bar)2.0~4.0
取扱説明書:(3.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする