RAINBIRD
RAINBIRDの 散水・かん水資材
RAINBIRDの スプリンクラー
RAINBIRDの スプリンクラー本体
インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29032625
品番
A05840
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
13mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途
芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質
黄銅
タイプ
全円
口径(Φmm)
13
型番
20JH
角度調整範囲
散水:360°
流量(L/min)
7.8〜21.0
散水範囲(m)
半径:11.6〜13.4
取付口
NPT オスねじ
仰角(°)
ノズル散水仰角:23
動作圧(bar)
2.4〜4.1
取扱説明書:
(0.16MB)