インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29032650 品番A3882012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。
20mmのオスねじ NPT
横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。
泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。
散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 オプション標準 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPT タイプ全円/可変 兼用 口径(Φmm)20 オスねじ NPT 型番35A-ADJ-TNT 流量(L/min)15.0〜29.4 散水範囲(m)半径:12.8〜15.5 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)2.1〜4.1
取扱説明書:(0.16MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29032650 A3882012 29032659 A39400 インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRD インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRD 1台 45,980 税込50,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする