リヒトラブ
リヒトラブの 掲示用品
リヒトラブの 掲示用小物
リヒトラブの マグネット用品
SMART FIT PuniLabo マグネットピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
29032728
品番
A-7725-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
貼り付けたり、引っ掛けたりできるマグネットピン。
用途
メモの貼付や、輪ゴムの引っ掛けたり、鍵を吊るす等
仕様
最大保持荷重:70g
材質(本体)
シリコーンゴム、ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×10×130
デザイン
7ミケネコ
商品説明動画
SMART FIT PuniLabo マグネットピン
参考になった