RAINBIRD
RAINBIRDの 散水・かん水資材
RAINBIRDの スプリンクラー
RAINBIRDの スプリンクラー本体
スイングジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29032914
品番
A66715
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。
スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。
硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。
用途
散水スプリンクラー接続備品
仕様
曲がりエルボ:3箇所
長さ(cm)
スイング部分:30.5
型番
TSJ12075
耐圧(bar)
0〜21.7
取付口
NPT オスねじ×オスねじ
接続口径(Φmm)
20×20