リヒトラブ
リヒトラブの 文房具
リヒトラブの はさみ/ペーパーカッター
リヒトラブの ペーパーカッター
スライドカッター 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
29033096
品番
M-33
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
種別
直線刃
材質
本体:ABS樹脂・POM、刃:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×40×9
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
スライドカッター 替刃
参考になった