リヒトラブ
リヒトラブの 文房具
リヒトラブの はさみ/ペーパーカッター
リヒトラブの ペーパーカッター
スライドカッター 替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
29033105
品番
M-34
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
種別
ミシン刃
材質
本体:ABS樹脂・POM、刃:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×40×9
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
スライドカッター 替刃
参考になった