チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。 2つの異なるサイズのくぼみ(13mm〜20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。 チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。 刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。 人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。