DC601-1170 ホイールベアリングセット フロント DACHI 29035738

ホイールベアリングセット フロント

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29035738 品番DC601-1170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

1ホイールに必要なベアリングとシールをまとめた、オーバーホールに最適なリプレースメントセット。
強い衝撃や過酷な環境で使用するオフロードバイクに適したグレード、内部公差を採用した専用設計。
ドイツ製LUBCON社 N803Bグリースを採用し、優れた潤滑性を発揮('-40℃〜180℃)。
ベアリング両面に密封性の高い接触形シールを採用(一部特殊サイズは開放型)。
ダストシールは全てTC型を使用し、スプリングによる適度な密封性で低フリクションと防塵性を両立。

主な適合車種MT125'74-76,XL125S'79-80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29035799
2021-09-16
用途:
倒立フォーク用ホイールへの変更

正立用ホイール(ベアリング内径15mm)を、倒立フォーク(フロントアクスル径17mm)用に変更するため注文しました。
以前、同様の作業をした際に使用した純正品の半額程度で済み、スムーズな動きは同じでした。オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
29035808
2021-07-15
用途:
バイクのセルフメンテナンスで使用

純正ベアリングをそろえるより安価で、セットになっているので手配しやすい

1人が参考にしています
対象商品:
29035939
2020-09-14
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのメンテナンスのために購入。ベアリングとシールがすべてセットになっているので便利です。交換後は良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
29036079
2020-07-12
用途:
ジェベル125 に
自動車・二輪車・自転車関連業

ジェベル125 のフロントホイールに使用ピッタリでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする